Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité avec système de ventilation et filtration FX-LINE FX-PEGASUS-90 32905-046-30003

  • ERIKS:14907358
Image 1
Les armoires à filtration des gammes FX-LINE, CX-LINE and SLX-LINE avec ventilation intégrée, permettent de pouvoir stocker en un même lieu des substances différentes. Les vapeurs dangereuses sont extraites et absorbées quasi en même temps.

Flameflex, armoire à filtration de la série FX-LINE: C’est la solution sûre et intégrée pour le stockage des produits inflammables et non-inflammables. Elle est fabriquée à partir du modèle éprouvé Q-LINE.

ChemFlex est une armoire de filtration élaborée à partir de la CX-LINE: C’est une solution intégrée pour les liquides non-inflammables, peu corrosifs ou toxiques. Conçue sur la base d’une CS-CLASSIC.

Chemflex SLX-LINE est une armoire de filtration élaborée à partir de la SL-LINE: C’est une solution intégrée pour les liquides non-inflammables, peu corrosifs ou toxiques.
Ajouter à la liste

8 285.50 CHF/ Unitéhors TVA

8 956.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
FX-LINE
Type
FX-PEGASUS-90
Largeur
1200 mm
Hauteur
2290 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7016