Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité avec système de ventilation et filtration CX-LINE CX-CLASSIC-G 32925-041-30508

  • ERIKS:14907363
Image 1
Les armoires à filtration des gammes FX-LINE, CX-LINE and SLX-LINE avec ventilation intégrée, permettent de pouvoir stocker en un même lieu des substances différentes. Les vapeurs dangereuses sont extraites et absorbées quasi en même temps.

Flameflex, armoire à filtration de la série FX-LINE: C’est la solution sûre et intégrée pour le stockage des produits inflammables et non-inflammables. Elle est fabriquée à partir du modèle éprouvé Q-LINE.

ChemFlex est une armoire de filtration élaborée à partir de la CX-LINE: C’est une solution intégrée pour les liquides non-inflammables, peu corrosifs ou toxiques. Conçue sur la base d’une CS-CLASSIC.

Chemflex SLX-LINE est une armoire de filtration élaborée à partir de la SL-LINE: C’est une solution intégrée pour les liquides non-inflammables, peu corrosifs ou toxiques.
Ajouter à la liste

5 786.50 CHF/ Unitéhors TVA

6 255.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
CX-LINE
Type
CX-CLASSIC-G
Largeur
1050 mm
Hauteur
2290 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7016