432.50 CHF/ Unitéhors TVA
467.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 290D |
Type | 31060 |
Fonction | Vanne deux voies |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1.1/4" (32) |
Dimension Connexion | 1.1/4" BSPP (32) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 110 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 30.7 m³/h |
Pression de fermeture | 10 bar |
Manœuvre | Pression au-dessus de la soupape |
Commande | D63 |
Typique de l'actionneur | Piston pneumatique |
Type d'entraînement | Simple effet |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diamètre d'actionneur pneumatique | 63 |
Pression pilote | (Variable) - 10 bar |
Dimension du raccordement pneumatique | 1/8" (6) taraudé (BSPP) |
Indicateur de position | Oui |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE/FPM |
Matériau d'étanchéité du clapet | PTFE |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Matière de l'actionneur | PA |
Antidéflagrant | Non |
Viscosité max. | 800 mm²/s |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 184 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
G | 1.1/4" |
Commande | D63 |
A | 50 mm |
B | 110 mm |
c | 1/8" BSP |
ØD | 85 mm |
H | 215.5 mm |
L | 206 mm |
Poids | 1.9 kg |