Eriks
ASCO

ASCO Robinet à soupape de siège incliné Type 31088 série E290C54 inox/NBR afflux sous la disque électrique type D67 24V CC PN10 3/4" BSPP

  • ERIKS:13037058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

379.00 CHF/ Unitéhors TVA

409.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASCO
Série
E290
Type
31088
Fonction
Vanne deux voies
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" (20)
Dimension Connexion
3/4" BSPP (20)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
75 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
6 m³/h
Pression de fermeture
4 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
D67
Typique de l'actionneur
Moteur électrique
Alimentation
24V CC
Consommation électrique max.
12 W
Temps de manœuvre
< 1,3 s
Type de joint d`axe
Etoupe
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matériau d'étanchéité du clapet
NBR
Matiériau du clapet
1.4404
Matière de l'axe
1.4404
Matière du chapeau
PBT, fibre de verre renforcée
Matière du joint de chapeau
NBR
Matière de l'actionneur
PA66, fibre de verre renforcée
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -10 jusqu'à 90 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C