

31.40 CHF/ Unitéhors TVA
33.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 34600 |
Type | 37010 |
Modèle | Réduction/silencieux |
Matériau | Plastique |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Mesure de raccord | 1/4" (8) |
Plage de pression | de 0 jusqu'à 10 bar |