Eriks
ASCO

ASCO Manomètre à tube de bourdon série 34300041 R40 plage de mesure 0 - 12 bar 1/8"BSPP

  • ERIKS:12358521
Image 1
Ajouter à la liste

31.10 CHF/ Unitéhors TVA

33.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASCO
Série
34300041
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
40 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 12
Unité de pression
bar
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Type de raccord
Centrique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du raccord coté process
Laiton