332.50 CHF/ Unitéhors TVA
359.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 551 |
Type | 33500 |
Modèle | Électrovanne piloté 3/2-voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPT |
Connexion chasse(s) de l'air | M5 |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | PV |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 3 W |
Orifice | 6 mm |
Valeur Kvs | 0.75 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium anodisé noir |
Joint | NBR - PUR |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Classe déflagrant | II 2G/D Ex mb II T3 / Ex mD |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Certifié SIL | Oui |
Température du fluide | De -25 °C à 60 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 60 °C |