Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33007 série SCG356B058VMS Acier Acier inoxydableydable/FPM normalement fermé orifice 1,6 mm 24V CC 1/8" BSPP

  • ERIKS:14915443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASCO
Série
356
Type
33007
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
M5
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
6,9 W
Orifice
1.6 mm
Valeur Kvs
0.08 m³/h
Viscosité max.
40 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 60 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C
Raccord
1/8"
A
62 mm
B
30 mm
D
33 mm
G
45 mm
H
52 mm
J
70 mm