Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne collecteur de poussière Type: 32231 Série: SCG353A047 Aluminium/CR Orifice: 52mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12212211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

244.00 CHF/ Unitéhors TVA

263.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASCO
Série
353
Type
32231
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSPP(G)
Orifice
52 mm
Valeur Kvs
46 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.35 bar
Type de bobine
SPC 35030
Tension d'alimentation
24V CC
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
22 W
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
CR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 85 °C
DN
DN40