




150.50 CHF/ Unitéhors TVA
162.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 314K |
Type | 33007 |
Modèle | Électrovanne piloté 3/2-voies |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" BSPP(G) |
Connexion chasse(s) de l'air | 1/8" (6) |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Type de bobine | 238613-059 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 10.1 W / 25 VA |
Capacité de démarrage | 50 VA |
Orifice | 3.2 mm |
Valeur Kvs | 0.22 m³/h |
Viscosité max. | 40 mm²/s |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -25 °C à 90 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 55 °C |
Raccord | 1/4" |
A | 62 mm |
B | 30 mm |
D | 33 mm |
G | 45 mm |
H | 52 mm |
J | 70 mm |