Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 320 |
Type | 33211 |
Modèle | Électrovanne à trois voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPT |
Connexion chasse(s) de l'air | 1/4" (8) |
Fonction | Normalement ouvert (NO) |
Manœuvre | Action directe |
Type de bobine | 400425-117 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 10,5 W / 23 VA |
Capacité de démarrage | 55 VA |
Orifice | 3.2 mm |
Valeur Kvs | 0.3 m³/h |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 5 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 90 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 75 °C |