Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 3/2 fig. 33000 série SCG356B466VMS laiton/FPM normalement fermé orifice 1,6 mm 24V CC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13035435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

322.00 CHF/ Unitéhors TVA

348.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASCO
Série
356B
Type
33000
Modèle
Électrovanne à trois voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
M5
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
400727-185
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
4 W (chaud) / 5 W (froid)
Orifice
1.6 mm
Valeur Kvs
0.08 m³/h
Viscosité max.
40 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C