434.50 CHF/ Unitéhors TVA
469.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 220K |
Type | 32605K |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 19 mm |
Valeur Kvs | 7.5 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0.3 bar |
Pression différentielle max. | 9 bar |
Type de bobine | 238813-059 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 10.1 W / 25 VA |
Capacité de démarrage | 50 VA |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | PTFE |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | PTFE |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De 0 °C à 177 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 60 °C |
DN | DN20 |
Mesure | 3/4" |
A | 95 mm |
B | 57 mm |
C | 33 mm |
D | 73 mm |
G | 89 mm |
H | 106 mm |
J | 134 mm |
Poids | 9 kg |