358.00 CHF/ Unitéhors TVA
387.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 222 |
Type | 32604 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Orifice | 9.5 mm |
Valeur Kvs | 2.2 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0.07 bar |
Pression différentielle max. | 6 bar |
Type de bobine | 400325-117 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 6 W / 15.6 VA |
Capacité de démarrage | 34 VA |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | EPDM |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | PTFE |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De 0 °C à 165 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 40 °C |
DN | DN15 |