Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32601 Série: SCE210-100 Laiton/NBR Orifice: 44mm Normalement fermé (NF) 24V CC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:11343590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

873.50 CHF/ Unitéhors TVA

944.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32601
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
2" BSPP(G)
Orifice
44 mm
Valeur Kvs
37 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.35 bar
Pression différentielle max.
3 bar
Type de bobine
400425-142
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
9 W (hot) - 11.2 W (cold)
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 75 °C
DN
DN50