Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 Série: SCE222B093 Laiton/EPDM Orifice: 16mm Normalement fermé (NF) 24V CA 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:11489069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

389.50 CHF/ Unitéhors TVA

421.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASCO
Série
222
Type
32304
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/8" BSPP(G)
Orifice
16 mm
Valeur Kvs
2.6 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
3.5 bar
Type de bobine
400425-101
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
10.5 W / 23 VA
Capacité de démarrage
55 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
EPDM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
EPDM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 150 °C
Température ambiante
De -20 °C à 40 °C
DN
DN13