




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 210 |
Type | 32300 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 19 mm |
Valeur Kvs | 4.3 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 9 bar |
Type de bobine | 400425-101 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 10.5 W / 23 VA |
Capacité de démarrage | 5 VA |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | FPM (FKM) |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 100 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 75 °C |
DN | DN20 |
Mesure | 3/4" |
A | 80 mm |
B | 50 mm |
C | 30 mm |
D | 73 mm |
E | 45 mm |
F | 58 mm |
H | 121 mm |
Poids | 1 kg |