Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 Série: SCE210B155 Laiton/NBR Orifice: 28mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11352944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

593.00 CHF/ Unitéhors TVA

641.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32300
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/4" BSPP(G)
Orifice
28 mm
Valeur Kvs
12.8 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
6 bar
Type de bobine
400625-242
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
16.8 W (hot) - 23 W (cold)
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 50 °C
DN
DN32
Mesure
1.1/4"
A
86 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
83 mm
H
148 mm
Poids
2 kg