




236.50 CHF/ Unitéhors TVA
255.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 210 |
Type | 32205 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/8" BSPP(G) |
Orifice | 16 mm |
Valeur Kvs | 2.6 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0.35 bar |
Pression différentielle max. | 7 bar |
Type de bobine | 400425-142 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 9 W (chaud) - 11,2 W (froid) |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Matière de la membrane | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 85 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 75 °C |
DN | DN13 |
Type | D001DC |
Mesure | 3/8" |
A | 86 mm |
B | 50 mm |
C | 30 mm |
D | 70 mm |
E | 45 mm |
F | 58 mm |
H | 116 mm |
Poids | 0.9 kg |