




96.30 CHF/ Unitéhors TVA
104.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASCO |
Série | 256 |
Type | 32000 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Orifice | 1.6 mm |
Valeur Kvs | 0.08 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Type de bobine | SPC22 35008 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Raccord EN 175301-803 type B |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 4 W |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | FPM (FKM) |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Antidéflagrant | Oui |
Température du fluide | De -10 °C à 100 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 60 °C |
DN | DN10 |
A | 57.5 mm |
B | 27.5 mm |
C | 16.5 mm |
D | 40 mm |
E | 22 mm |
F | 29 mm |
G | 48 mm |
H | 57 mm |
J | 76 mm |
Poids | 0.18 kg |