Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ASAHI |
Série | 57 |
Type | 3743 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | PP |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 87 mm |
Type de commande | Levier |
Manchette | Non-changeable |
Matière de la manchette | FKM-F |
Matière du papillon | PVDF |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FKM-F |
Matière de l'actionneur | Plastique |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
DN | DN200 |
H | 283 mm |
L | 87 mm |
M | 400 mm |
Poids | 7.4 kg |