Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125

  • ERIKS:12478919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASAHI
Série
57
Type
3743
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
66 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Non-changeable
Matière de la manchette
FKM-F
Matière du papillon
PVDF
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FKM-F
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C
DN
DN125
H
237 mm
L
66 mm
M
320 mm
Poids
4 kg