Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 25mm DN20

  • ERIKS:13248751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste

997.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'077.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3769
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVDF
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PPG
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
120 °C
Valeur de Kv
4.6 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
L
150 mm
H
106 mm
M
130 mm
Poids
3 kg