Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 90mm DN80

  • ERIKS:13577735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3733EE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
230V CA
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
430 m³/h