Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Série: 48.005….40 Type: 3419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN10

  • ERIKS:12711992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ARI
Série
48.005….40
Type
3419
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN10
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN 12627
Classe de pression
PN160
Norme de face à face
EN 12982, Serie 65
Longueur totale
150 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Stellite 21
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0460
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
160 bar
Valeur de Kv
2.7 m³/h