Eriks
ARI

ARI Réducteur de pression Type 1908 série 23.701 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 8,0 - 16,0 bar PN25 DN15

  • ERIKS:11812581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Réducteur précis et fiable avec déchargement de la pression et étanchéité par soufflet en inox, pour diverses applications industrielles. Comporte 5 actionneurs et 3 ressorts pour atteindre une large plage de réduction. Pour les applications d’une température supérieure à 100°C, l’emploi du vase de condensation est nécessaire.
Usage
Vapeur, gaz et liquides Pression maximale : 25 bar
Température maximale : 350°C
Rapport de pression maximal 25: 1 Plage de pression ActionneurN° ressort
0,2 - 0,6bar DMA 400 04
0,5 - 1,2bar DMA 250 04
0,8 - 2,5barDMA 160 07
2,0 - 5,0bar DMA 80 07
4,5 - 10bar DMA 40 07
8,0 - 16bar DMA 4010
- Graphique de capacités disponible sur demande Consignes d’installation
- Installation dans une conduite horizontale, avec le corps de la membrane vers le bas
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ARI
Série
23.701
Type
1908
Modèle
Action directe
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN15
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
3.2 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 8 jusqu'à 16 bar
Pression d'entrée max.
25 bar
Température du fluide
de -10 jusqu'à 350 °C
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de la membrane
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non