Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Coude angle 90° Blue Pipe PP-R SDR11 MF 450mm

  • ERIKS:12954751
Image 1
Ajouter à la liste

1'759.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'901.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AQUATHERM
Série
Blue pipe
Forme
Courbe
Matériau
PP-R
Diamètre nominale
DN450
Raccord diamètre extérieur
450 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
SDR11
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
90 °C