




30.70 CHF/ Unitéhors TVA
33.19 CHFTVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
24 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.70 CHF | - |
12+ | 27.65 CHF | 9.93% |
24+ | 23.65 CHF | 22.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 74-718 |
Série | HyFlex® |
Type | 74-718 |
Mesure du gant | 8 |
Couleur | Blanc / Bleu |
Couleur support | Blanc / Bleu |
Calibre | 10 |
Longueur | 233 mm |
Modèle de manchette | Tuff-Cuff™ II |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4X4XE |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |