




* par rapport à un ensemble de produits concurrents en 2017
21.30 CHF/ Unitéhors TVA
23.03 CHFTVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.30 CHF | - |
12+ | 19.20 CHF | 9.86% |
24+ | 16.45 CHF | 22.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 74-500 |
Série | HyFlex® |
Type | 74-500 |
Mesure du gant | 8 |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Calibre | 10 |
Longueur | 225 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4X4XF |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, Food Type: Textile, Category II, REACH |