Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 93-843 Microflex Taille 8.5-9

  • ERIKS:14444845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Microflex® 93-843 offers advanced barrier protection against contaminants (0.65 AQL). Made with a durable nitrile formulation, this sturdy glove is ideal for long wear times and demanding jobs. 
Ajouter à la liste

35.05 CHF/ paquethors TVA

37.89 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.05 CHF

-

5+

31.55 CHF

9.99%

10+

27.00 CHF

22.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
Microflex®
Type
93-843
Mesure du gant
L
Stérile
Non
Poudré
Non
Antistatique
Oui
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Longueur
245 cm
Epaisseur
0.11 mm
Épaisseur du doigt
0.18
Couleur
Violet
Approbations
Category III, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
Épaisseur du brassard
0.09
Modèle de manchette
Bord roulé
Matériau
Nitrile
Surface interne du gant
Chlorinated, Powder-Free
Surface externe du gant
Textured Fingers
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN ISO 374-5:2016
Oui