35.05 CHF/ paquethors TVA
37.89 CHFTVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.05 CHF | - |
5+ | 31.55 CHF | 9.99% |
10+ | 27.00 CHF | 22.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | Microflex® |
Type | 93-843 |
Mesure du gant | M |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Longueur | 245 cm |
Epaisseur | 0.11 mm |
Épaisseur du doigt | 0.18 |
Couleur | Violet |
Approbations | Category III, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
Épaisseur du brassard | 0.09 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Matériau | Nitrile |
Surface interne du gant | Chlorinated, Powder-Free |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |