




66.10 CHF/ paquethors TVA
71.45 CHFTVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.10 CHF | - |
5+ | 59.50 CHF | 9.98% |
10+ | 50.90 CHF | 23.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | Microflex® |
Type | 93-833 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | L |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Longueur | 240 cm |
Epaisseur | 0.07 mm |
Épaisseur du doigt | 0.11 mm |
Couleur | Bleu |
Approbations | Category III, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-260 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Surface interne du gant | Chlorinated, Powder-Free |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |