




37.15 CHF/ par boîtehors TVA
40.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.15 CHF | - |
5+ | 33.45 CHF | 9.96% |
10+ | 28.65 CHF | 22.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | TouchNTuff® |
Type | 62-670 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | L |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Longueur | 240 cm |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.11 mm |
Épaisseur du doigt | 0.13 mm |
Couleur | Bleu |
Approbations | ASTM D6319, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 9001 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Surface interne du gant | Chlorinated, Powder-Free, Silicone Free |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |