Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 92-605 TouchNTuff Taille 6.5-7

  • ERIKS:11802206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Des tests approfondis effectués sur le TouchNTuff® par un organisme certifié ont démontré qu'il résistait plus longtemps et à une gamme plus étendue de produits chimiques industriels que tout autre gant en nitrile à usage unique.
  • Composé de nitrile, le TouchNTuff® offre une résistance à la perforation jusqu'à quatre fois supérieure à celle des gants similaires en latex naturel et trois fois supérieure à celle des gants similaires en néoprène.
  • Ce gant est exempt de protéines de caoutchouc naturel et ne présente donc aucun risque d'allergies de type I pour le porteur. Des études sur l'irritation cutanée primaire et des essais de sensibilisation ont également démontré l'absence de risque d'irritations et de dermatites de contact.
  • Sa formulation exclusive en nitrile ultrafin assure un gantage aisé et une excellente préhension en milieu humide ou sec.
  • Gant très polyvalent, convenant à de nombreuses applications.
Ajouter à la liste

50.50 CHF/ par boîtehors TVA

54.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.50 CHF

-

5+

45.45 CHF

10.00%

10+

38.90 CHF

22.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
TouchNTuff®
Type
92-605
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
S
Stérile
Non
Poudré
Non
Antistatique
Oui
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Longueur
300 cm
Epaisseur
0.12 mm
Épaisseur du doigt
0.16 mm
Couleur
Vert
Approbations
ASTM D6319, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 9001, ISO 18889
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Modèle de manchette
Bord roulé
Surface interne du gant
Chlorinated, Powder-Free, Silicone Free
Surface externe du gant
Textured Fingers
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
EN ISO 374-5:2016
Oui