36.10 CHF/ par boîtehors TVA
39.02 CHFTVA incluse
228 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.10 CHF | - |
5+ | 32.50 CHF | 9.97% |
10+ | 27.80 CHF | 22.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | TouchNTuff® |
Type | Disposable Glove |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | 9-10.5 (L) |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Longueur | 24 cm |
Type de manchette | Standard |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.125 mm |
Épaisseur du doigt | 0.14 mm |
Couleur | Vert |
Approbations | Category III, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 9001 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Protection contre les risques chimiques | Oui |
Épaisseur du brassard | 0.08 mm |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Matériau extérieur du gant | Nitrile |
Surface interne du gant | Powder-Free, Chlorinated, Silicone Free |
Surface externe du gant | Lisse |
Ingrédients sensibilisants possibles | Dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-1:2016 | Oui |
EN ISO 374-1:2016 Type B | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |
Longueur | 9.45 in |