




38.60 CHF/ paquethors TVA
41.73 CHFTVA incluse
94 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.60 CHF | - |
5+ | 34.75 CHF | 9.97% |
10+ | 29.75 CHF | 22.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | TouchNTuff® |
Type | 92-500 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | 9.5-10 (XL) |
Stérile | Non |
Poudré | Oui |
Longueur | 24 cm |
Emballage | Boîte avec 100 paires |
Epaisseur | 0.12 mm |
Couleur | Vert |
Norme | CE 0493, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 374_2003 Microorganism, Category III, REACH Compliant |