





| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.60 CHF | - |
5+ | 34.75 CHF | 9.97% |
10+ | 29.75 CHF | 22.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | TouchNTuff® |
Type | 92-500 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | M |
Stérile | Non |
Poudré | Oui |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Longueur | 240 cm |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.11 mm |
Épaisseur du doigt | 0.14 mm |
Couleur | Vert |
Norme | ASTM D6319, Category III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 374_2003 Microorganism, FDA21 CFR 177-2600, Rubber, ISO 9003 |
Approbations | Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 9001 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Surface interne du gant | Chlorinated, Powdered, Silicone Free |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |