




33.65 CHF/ paquethors TVA
36.38 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.65 CHF | - |
5+ | 30.30 CHF | 9.96% |
10+ | 25.95 CHF | 22.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | Versatouch® |
Type | 92-465 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | M |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Longueur | 240 cm |
Emballage | Boîte avec 100 paires |
Epaisseur | 0.11 mm |
Épaisseur du doigt | 0.15 mm |
Couleur | Bleu |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |