Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 87-650 AlphaTec Taille 7.5-8

  • ERIKS:23306744
  • Fabricant:7613288188587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Les gants en caoutchouc naturel restent le choix classique.
  • 100 % caoutchouc naturel. Offre une excellente sensibilité ainsi qu'une résistance supérieure à la traction.
  • La finition suédée pur coton est douce, non irritante et procure un confort sans pareil.
  • Spécialement traité pour réduire le risque de réactions allergiques.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

12+

2.30 CHF

-

72+

2.10 CHF

8.70%

144+

1.80 CHF

21.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
Plus
Type
87-650
Série
Plus
Type
87-650
Type
Protection chimique
Mesure du gant
8
Matériau
Latex naturel
Support
Flocon de coton
Couleur
Jaune
Matériau de revêtement
Latex naturel
Couleur du revêtement
Jaune
Epaisseur
0.4 mm
Longueur
305 mm
Modèle de manchette
Bord en zig-zag
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
1010A
EN ISO 374-1:2016
KLP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 374-5:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate