




1.70 CHF/ Pairehors TVA
1.84 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.70 CHF | - |
72+ | 1.55 CHF | 8.82% |
144+ | 1.35 CHF | 20.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | VersaTouch® |
Type | 87-195 |
Série | VersaTouch® |
Type | 87-195 |
Type | Nettoyage |
Mesure du gant | 8.5-9 |
Matériau | Latex naturel |
Support | Flocon de coton |
Couleur | Bleu |
Matériau de revêtement | Latex naturel |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 13 |
Epaisseur | 0.35 mm |
Longueur | 305 mm |
Modèle de manchette | Droit |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 1010X |
EN ISO 374-1:2016 | KLT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |