




16.45 CHF/ Pairehors TVA
17.78 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.45 CHF | - |
72+ | 14.85 CHF | 9.73% |
144+ | 12.70 CHF | 22.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | Neptune® |
Type | 70-215 |
Série | Neptune® |
Type | 70-215 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Kevlar® |
Couleur | Jaune |
Couleur support | Jaune |
Calibre | 7 |
Longueur | 230 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 144XB |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A3, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |