




18.00 CHF/ paquethors TVA
19.46 CHFTVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.00 CHF | - |
5+ | 16.20 CHF | 10.00% |
10+ | 13.90 CHF | 22.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | TouchNTuff® |
Type | 69-318 |
Série | TouchNTuff® |
Type | 69-318 |
Mesure du gant | 7.5-8 (M) |
Matériau | Latex |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 0.12 mm |
Longueur | 240 mm |
Poudré | Non |