




14.30 CHF/ Pairehors TVA
15.46 CHFTVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 62-401 |
Série | AlphaTec® |
Type | 62-401 |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Jersey de coton |
Support | Jersey de coton |
Couleur | Bleu/Naturel |
Couleur support | Naturel |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 320 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3131B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | 02XXXX |
EN 511:2006 | 011 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |