Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 58-270 AlphaTec Taille 7

  • ERIKS:12138222
  • Fabricant:7613288274778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • AlphaTec 58-270 is a liquid-proof glove designed for light to medium chemical applications
  • AlphaTec 58-270 benefits from the industry-leading grip with an enhanced dexterity and comfort
  • The thin, double-wall nitrile shell and 15-gauge seamless nylon liner offer users excellent tactility and flexibility. In addition, the glove’s lightness results in better comfort than any other chemical-resistant glove
Ajouter à la liste

14.80 CHF/ Pairehors TVA

16.00 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.80 CHF

-

72+

13.35 CHF

9.80%

144+

11.40 CHF

22.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
58-270
Série
AlphaTec®
Type
58-270
Type
Protection chimique
Mesure du gant
7
Matériau
Nitrile
Support
Nylon
Couleur
Gris / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Gris
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 4, CE Number, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN I
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate