




3.30 CHF/ Pairehors TVA
3.57 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.30 CHF | - |
72+ | 3.00 CHF | 9.09% |
144+ | 2.55 CHF | 22.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 48-102 |
Série | HyFlex® |
Type | 48-102 |
Type | Précision |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Polyamide |
Support | Nylon |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 13 |
Longueur | 219 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |