




3.55 CHF/ Pairehors TVA
3.84 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
420 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.55 CHF | - |
72+ | 3.20 CHF | 9.86% |
144+ | 2.75 CHF | 22.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 48-100 |
Série | HyFlex® |
Type | 48-100 |
Type | Précision |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Blanc |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Blanc |
Calibre | 13 |
Longueur | 210 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |