61.60 CHF/ Pairehors TVA
66.59 CHFTVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
22 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | Mercury® |
Type | 43-113 |
Série | Mercury® |
Type | 43-113 |
Type | Protection contre le chaud |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Kevlar |
Support | Coton/Kevlar |
Couleur | Jaune |
Couleur support | Jaune |
Calibre | 7 |
Longueur | 330 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 154XE |
EN 407:2004 | 43421X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |