




13.60 CHF/ Pairehors TVA
14.70 CHFTVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
66 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | Sol-Knit® |
Type | 39-122 |
Série | Sol-Knit® |
Type | 39-122 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Nitrile |
Support | Coton, Interlock |
Couleur | Vert |
Matériau de revêtement | Finition en nitrile rugueux |
Couleur du revêtement | Vert |
Longueur | 310 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4111B |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc 2-mercaptobenzothiazole |