




1.90 CHF/ Pairehors TVA
2.05 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
108 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.90 CHF | - |
72+ | 1.75 CHF | 7.89% |
144+ | 1.50 CHF | 21.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 37-310 |
Série | AlphaTec® |
Type | 37-310 |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Couleur du revêtement | Bleu |
Epaisseur | 0.2 mm |
Longueur | 310 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Stérile | Non |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Contact alimentaire | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 2001X |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
Approbations | CE 0493, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category III, REACH |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |