




41.30 CHF/ par boîtehors TVA
44.65 CHFTVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.30 CHF | - |
5+ | 37.20 CHF | 9.93% |
10+ | 31.85 CHF | 22.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | NeoTouch® |
Type | 25-101 |
Mesure du gant | XL |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Longueur | 240 cm |
Epaisseur | 0.13 mm |
Épaisseur du doigt | 0.16 |
Couleur | Vert |
Norme | ASTM D6319, Category III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 374_2003 Microorganism, FDA21 CFR 177-2600, Rubber, ISO 9003 |
Approbations | ASTM D6977, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Please consult the IFU, ISO 13485 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Épaisseur du brassard | 0.11 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Matériau | CR |
Surface interne du gant | Chlorinated, Polymer Coated, Powder-Free |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |